Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 231HA-2 Luftskiftenøkkel 1/2 tommers stasjon 8000 o / min | AF2YFQ 6Z917

INGERSOLL-RAND 231HA-2 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 8000 Rpm

På lager
Vare: AF2YFQ Modell: 231HA-2Kryssreferanse: 6Z917
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
3 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Ambolt2 "utvidet
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
CFM @ full belastning22.0
Dutygeneral
Gratis hastighet8000 rpm
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment590 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9"
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt6.1 lb.
Momentområde25 til 350 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAmboltMaks. MomentTotal lengdeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 231C luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747 231Cstandard600 fot.lb.7 2 / 7 "5.8 lb.3 178 NOK
INGERSOLL-RAND 231HA luftslagnøkkel, pistolhus, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HAstandard450 fot.lb.7 1 / 3 "5.8 lb.3 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA-2 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 8000 Rpm
3 476 NOK / enhet