Sak | Hovedverktøysett |
Kjørestørrelse | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Diverse verktøy inkludert | (76) stykke bank- og stansesett, (99) uttrekkbar kniv, I låsekniv, baufil, (13) stykke sekskantnøkkelsett SAE, (9) stykke sekskantnøkkelsett metrisk, 2 C-klemmer 0-4", Flex Wood Skrape, bøyelig nylonhåndtak, taperegel 1/2" x 12 fot, justering av lirkestang 18 og 24", lirkestang |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 176 |
Antall stykker | 833 |
Antall tang | 22 |
Antall skrutrekkere | 43 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 353 |
Antall slående verktøy | 34 |
Antall skiftenøkler | 205 |
Tang inkludert | Diagonal med grep, nålekurve med grep, nål med kutter, andebukk med grep, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 "og 16-7 / 8" , Slip Joint med Grip 6-1 / 2 "and 8", Wire Strippers, Heavy Duty Diagonal, Need Nose with Grip, Lineman's, En |
Primær applikasjon | Tekniker |
Anbefalte verktøykasser | Mfr. Nr. J455041-8RD-1S |
SAE eller metrisk | SAE og metrisk |
Skrutrekkere inkludert | Slisset firkantet skaft - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" og 1/4 "x 1 -9/16 ", kabinett Tip Round Shank- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 og 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
Slående verktøy inkludert | Ball Pein Hammers- 8, 16 og 32 oz., Rubber Mallet, 1-1/2", lb. Messing Hammer, Comp-Cast Hammer 18 lb., 14 og 21oz, Cold Meisel- 5/8", 5/ 16",, 1-3/16",, 1/4",, 7/8",, 3/8",, 3/4",, 1/2", og 1",, Punch Drift- 1 /4",, 3/16", og 1/8", Starting Punch- 1/4" |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | Sak |
Skiftenøkler inkludert | 12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks |