Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
360 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Hovedverktøysett
Kjørestørrelse
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Diverse verktøy inkludert
(76) Piece Tap and Die Set, (99) Retractable Knife, "terlock Self Retract" g Knife, Lockback Knife, M "i Hacksaw, High Tension Hacksaw, (11) Piece T Handle Hex Key Set, 6 Piece T Handle Hex Nøkkelsett, (13) stykke sekskantnøkkel sett SAE, (9) stykke sekskantnøkkelsett metrisk,
Antall forbruksdeler
0
Antall andre verktøy
232
Antall stykker
1258
Antall tang
33
Antall skrutrekkere
63
Antall stikkontakter / tilbehør.
642
Antall slående verktøy
50
Antall skiftenøkler
238
Tang inkludert
Diagonal med grep, nålekurve med grep, nål med kutter, andebukk med grep, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" og 16-7 / 8 ", Slip Joint med Grip 6-1 / 2 "and 8", Wire Strippers, Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with Grip, Ignition wit
Primær applikasjon
Tekniker
Anbefalte verktøykasser
Mfr. Nr. J456646-12RD
SAE eller metrisk
SAE og metrisk
Skrutrekkere inkludert
Slisset firkantet skaft SAE- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" og 1/4 "x 1-9 / 16 ", kabinett Tip Round Shank SAE- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 og 3/16" x 8 ", Phillips Punktlomme- # 0 x 3 ", # 1 x 3", # 1 x 8 ", # 2 x 1-9 / 16" stub
Slående verktøy inkludert
Ball Pein Hammers- 8, 16 og 32 oz., Gummihammer, 1-1 / 2 ", lb Messing Hammer, Comp-Cast Hammers- 18 lb, 14 oz., 21 oz., Soft Face Hammers- .61 lb and 1.85 lb, Hammer Tips- 1-1 / 2 ", Super Soft, 1-1 / 2", Soft, 1-1 / 2 ", Medium, 1-1 / 2", Tøff, 1-1 / 2 ", Medium Hard
Verktøylagring inkludert
Ja
Verktøylagringstype inkludert
Sak
Skiftenøkler inkludert
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
133.695
Skipets høyde (cm)
106.68
Skipets lengde (cm)
106.68
Skipets bredde (cm)
76.2
HS kode
8206000000
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Produsert for festestørrelser fra 1/16 til 2-3/8 tommer og 2 til 26 mm
Inkluderer 664 stikkontakter og tilbehør, 241 skiftenøkler, 51 slående og slåtte verktøy, 39 tang, 91 skrutrekkere og 172 diverse verktøy
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 mm, 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinasjonsmetri