SHAW PLUGS Bypass mekaniske ekspansjonsplugger, 0 til 1 tomme


Shaw Bypass mekaniske ekspansjonsplugger eliminerer trykk fra væsken for å tillate endring eller utvidelse av en tilstand fra væske til damp. De brukes som lavtrykkstetninger i sirkulære åpninger, som avleder vannstrømmen i rør.

filtre
StilModellInne i Dia.Nominell størrelseMaks. LufttrykktypenMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A
53096
0.48 "til 0.528"1 / 2 "Opp til 10 psiVentilert Turn-TiteNeopren GummiForzinket stålMessing3 818 NOK
A
53001
0.937 "til 1.031"1"Opp til 10 psiVentilert Turn-TiteNeopren GummiForzinket stålMessing1 320 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pluggventilen roterer mellom lukket og åpen posisjon for å skjerme begge tetningene fra strømningskanalen.
  • For å forhindre slitasje eller slitasje er det ingen kontakt mellom huset og tetningene mens ventilen er åpen.
  • Den utvider seg til kroppssetet når ventilen er lukket.

Egenskaper

  • Shaw Bypass mekaniske ekspansjonsplugger (53096 og 53001 modeller) har et Turn-Tite T-håndtak for å gi eksepsjonelt grep for å feste dem i hullet.
  • De har et messinghåndtak og en sinkbelagt stålkropp med neoprengummi for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale lufttrykket disse pluggene kan håndtere?

De kan håndtere et maksimalt lufttrykk på 10 psi.

Hva er forskjellen mellom Turn-Tite og Snap-Tite stilhåndtak?

Turn-Tite ekspansjonsplugger kan tette hull sikrere sammenlignet med Snap-Tite håndtaksplugger.

Hva er innvendig diameter på hullene til disse pluggene?

De har hull med diametre fra 0.48 tommer til 1.031 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?