Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 53001 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUU 14M040

SHAW PLUGS 53001 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUU Modell: 53001Kryssreferanse: 14M040
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
1 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.0.937 "til 1.031"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 10 psi
Maks. Diameter1.049 "
Min. Dia.. 937 "
Nominell størrelse1"
typenVentilert Turn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell størrelseMaks. LufttrykktypenMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialePris
SHAW PLUGS 53096 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUT 14M039 530960.48 "til 0.528"1 / 2 "Opp til 10 psiVentilert Turn-TiteNeopren GummiForzinket stålMessing4 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 53001 Mekanisk ekspansjonsplugg, ventilert, 1 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
1 583 NOK / enhet