A Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 320 x 350 x 125 mm , Hushøyde: 125 mm , Huslengde: 350 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Linearitet: +/-0.0005 kg , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 108 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Referanseskala veieområde: 6Kg , Oppgjørstid: 2 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 100mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 1g , Enheter: Kg, lb , Materiale til veieplate: Belagt metall