KERN AND SOHN CCS 3T-3L tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 1 kg lesbarhet

På lager
Vare: CE8HPU Modell: CCS 3T-3L

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde320mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon320 x 350 x 125 mm
Husets høyde125 mm
Husets lengde350 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.0005 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Målingsrekkevidde6kg
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
Kvantitetsskala Veieområde3000Kg
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1500
Referansevekts veieområde6Kg
reproduserbarhet0.0002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
EnheterKg, lb
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateBelagt metall
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1500 x 108 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115
Skipets høyde (cm)26.5
Skipets lengde (cm)155
Skipets bredde (cm)155
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKvantitetsskala VeieområdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN CCS 1T-4 tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.5 kg lesbarhet | CE8HPJ CCS 1T-41500Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm29 767 NOK
KERN OG SOHN CCS 1T-4S Tellevekt, 6Kg Referansevekt Veieområde, 0.5Kg Lesbarhet | CE8HPK CCS 1T-4S1500Kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm23 543 NOK
KERN OG SOHN CCS 3T-3 tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 1 kg lesbarhet | CE8HPT CCS 3T-33000Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm27 529 NOK
KERN OG SOHN CCS 600K-1 tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.2 kg lesbarhet | CE8HPV CCS 600K-1600Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm27 529 NOK
KERN OG SOHN CCS 600K-1S tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.2 kg lesbarhet | CE8HPW CCS 600K-1S600Kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm24 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CCS 3T-3L tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 1 kg lesbarhet
34 367 NOK / enhet