LEESON 122247.00 Bremsemotor, TEFC, 2 HK, 1,745 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2RQL 61KM92

LEESON 122247.00 Bremsemotor, TEFC, 2 HK, 1,745 RPM, 208 til 230/460V AC

På lager
Vare: AJ2RQL Modell: 122247.00Kryssref: 61KM92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145
Forsterker med full belastning6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)57.79
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G120330.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMSkaft Dia.SpenningHPHzPris
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Bremsemotor | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46013 658 NOK
LEESON 119561.00 C6T17FB194A Bremsemotor | AJ2REB C6T17FB194A 119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016016 267 NOK
LEESON 122245.00 C145T11FB22A Bremsemotor | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016022 947 NOK
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6018 296 NOK
LEESON 140636.00 C215T17FB33A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6042 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122247.00 Bremsemotor, TEFC, 2 HK, 1,745 RPM, 208 til 230/460V AC
29 104 NOK / enhet