DAYMARK Dampbestandige hansker


DayMark 922 Series dampbestandige hansker beskytter brukeren mot varme ved håndtering av varme gjenstander eller arbeid i miljøer med damp. Disse FDA 21 CFR-godkjente hanskene er ideelle for bruk i matservicestasjoner, storkjøkken og industrielle omgivelser der høytemperaturapplikasjoner er involvert....Les meg

filtre
Belegg: Nitril , Beleggfinish: Textured , Farge: Blå , Kutte opp: Gunn , Lengde: 20 " , Foringsmateriale: Nitril med SteamGuard (TM) , Materiale: Gummi , Maks. Temp.: 225 Grader F , Tommelstil: Vinge
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
92204
L585NOK
A
92203
M584NOK
A
92205
XL629NOK

Dampbestandige hansker

DayMark 922 Series dampbestandige hansker beskytter brukeren mot varme ved håndtering av varme gjenstander eller arbeid i miljøer med damp. Disse FDA 21 CFR-godkjente hanskene er ideelle for bruk i matservicestasjoner, storkjøkken og industrielle omgivelser der høytemperaturapplikasjoner er involvert.

Egenskaper

  • De har en SteamGuard-barrierekropp for å tåle varm olje og temperaturer opp til 225 grader F uten å smelte.
  • Disse vanntette strikkede hanskene gir økt beskyttelse mot kjemikalier, damp, varmt vann og væsker som kan utgjøre risikoen for alvorlige brannskader.
  • Den teksturerte finishen på disse hanskene letter et pålitelig grep i oljete og våte applikasjoner.
  • Disse hanskene kommer videre med en sammenlåsende linje for ekstra beskyttelse og komfort.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?