Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN EM256506H-BKL1 Barriereterminalblokk, 8A, 300V

På lager
Vare: BC9PUD Modell: EM256506H-BKL1
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter8A
BrannfarligUL 94 V-0
Mfr. SerieEM2565
MonteringsvinkelHorisontal
MonteringsmetodePCB
MonteringsstilPCB-montering
Antall stillinger6 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde3.5mm
PlatingTin
ProdukttypePluggbare terminalblokker
OppsigelsestypeSMD / SMT
Spenning300V
Spenningsverdier300V
Wire Gauge26 AWG til 16 AWG
Wire Gauge Maks16AWG
Trådmåler Min26AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • EM2565-serien

Produktvarianter

ProduktModellOppsigelsestypePris
BUSSMANN EM256512HL1 Barriereterminalblokk, 8A, 300V | BC9EEZ EM256512HL1SMD / SMT85NOK
BUSSMANN EM256506H Terminal Block, Gauge 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BC9ZQN EM256506H-29NOK
RFQ
BUSSMANN EM256506HL1 Terminal Block, Gauge 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BD2RXW EM256506HL1SMD42NOK
RFQ
BUSSMANN EM256508H-BKL1 Barriereterminalblokk, 8A, 300V | BD2XKN EM256508H-BKL1SMD / SMT56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN EM256506H-BKL1 Barriereterminalblokk, 8A, 300V
42NOK / enhet