Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M11MSP Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AC9QGG 3HZ85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vippebryter Spst 2-kontakt på/av

På lager
Vare: AC9QGG Modell: M11MSPKryssreferanse: 3HZ85
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AktuatorfargeSvart
Aktuatorlengde0.67 "
AktuatorstilFlatt spak
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område-10 grader til 105 grader F
Anbefalt brukHorn, starter, vinsjer, målere
Stem Dia. og trådstørrelse0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Stamlengde0.37 "
BryterfunksjonMomentary On / Off
Terminaler0.43 "Loddetapp / tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonAktuatorstilKontakt skjemaSakMonteringshullAntall tilkoblingerAnbefalt brukStamlengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M11LRGSP Lyst vippebryter SPST På/Av | AC9QGD 3HZ81 M11LRGSPPå AvBelyst stilk - grønn / rødSPSTBelyst vippebryter (grønn / rød)0.5 "Dia.4Lys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør0.5 "459NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M21SP Vippebryter DPST 4-kontakt På/Av | AC9QGL 3HZ93 M21SPPå AvFlatt spakDPSTSlå på bryteren0.43 "Dia.4Lys, tilbehør0.37 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vippebryter Spst 2-kontakt på/av
194NOK / enhet