BALDOR MOTOR Fotmonterte knusemotorer, trefase


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stryke , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.25 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
ECR9154T
24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V.254T18.6 A47 662 NOK
A
ECR9204T
24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V.256T24.0 A56 785 NOK
A
ECR9304T
27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V.286T37.0 A83 228 NOK
B
ECR9254T
27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V.284T31.0 A70 771 NOK
A
ECR9404T
30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.324T49.0 A107 798 NOK
A
ECR9504T
30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.326T61.0 A131 561 NOK
A
ECR9604T
33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V.364T69.9 A249 445 NOK
A
ECR9754T
33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V.365T87.5 A286 678 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?