BALDOR MOTOR ECR9204T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RPD

BALDOR MOTOR ECR9204T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme

På lager
Vare: AJ6RPD Modell: ECR9204T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Omgivende (C)40 grader
amps48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment173 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame256T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning24.0 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Maks. Hastighet2,700 rpm
Motor Type0962M
Antall poler4
Produksjon20.000 hk
Total lengde24.78 "
Fase3
Power Factor83
Servicefaktor1.25
Speed1,765 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 164.7
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2334T -9
    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: 6
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Invertertoll
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 10 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Super-E Chemical Processing
    • Opptrekksmoment: 120 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 149 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 61 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 78 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningPris
BALDOR MOTOR ECR9154T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RPC ECR9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V.254T18.6 A29 238 NOK
BALDOR MOTOR ECR9254T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ramme | AJ6RPE ECR9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V.284T31.0 A43 414 NOK
BALDOR MOTOR ECR9304T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6RPF ECR9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V.286T37.0 A51 055 NOK
BALDOR MOTOR ECR9404T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6RPG ECR9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.324T49.0 A66 127 NOK
BALDOR MOTOR ECR9504T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6RPH ECR9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.326T61.0 A80 704 NOK
BALDOR MOTOR ECR9604T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEFC, 364T Ramme | AJ6RPJ ECR9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V.364T69.9 A153 019 NOK
BALDOR MOTOR ECR9754T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme | AJ6RPK ECR9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V.365T87.5 A175 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9204T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme
34 834 NOK / enhet