BALDOR MOTOR ECR9754T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme | AJ6RPK

BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme

På lager
Vare: AJ6RPK Modell: ECR9754T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Omgivende (C)40 grader
amps175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame365T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning87.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Maks. Hastighet3,600 rpm
Motor TypeA3668M
Antall poler4
Produksjon75.000 hk
Total lengde33.49 "
Fase3
Power Factor84
Servicefaktor1.25
Speed1,780 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 432.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4316T -9
    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: oktober-60
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 95.40%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 2 AWG
    • Produktfamilie: CRUSHER / CHIPPER
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 2.374 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningPris
BALDOR MOTOR ECR9154T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6RPC ECR9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V.254T18.6 A47 662 NOK
BALDOR MOTOR ECR9204T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6RPD ECR9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V.256T24.0 A56 785 NOK
BALDOR MOTOR ECR9254T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284T Ramme | AJ6RPE ECR9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V.284T31.0 A70 771 NOK
BALDOR MOTOR ECR9304T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6RPF ECR9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V.286T37.0 A83 228 NOK
BALDOR MOTOR ECR9404T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6RPG ECR9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.324T49.0 A107 798 NOK
BALDOR MOTOR ECR9504T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6RPH ECR9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V.326T61.0 A131 561 NOK
BALDOR MOTOR ECR9604T Knuser Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEFC, 364T Ramme | AJ6RPJ ECR9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V.364T69.9 A249 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme
286 678 NOK / enhet