LEESON Premium Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe, C-flate med base


filtre
Montering: 042539 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Type: TF
StilModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A
122211.00
208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150025 935 NOK
B
122213.00
230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300028 401 NOK
C
132450.00
230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150033 122 NOK
D
132451.00
230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300045 517 NOK
E
132452.00
230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150036 539 NOK
F
141274.00
230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300054 129 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?