LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RQB Modell: 122213.00Kryssreferanse: 48ZF72 / CZ145T34WK41A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042539
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145JM
Forsterker med full belastning8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor86 / 65.8
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G121631.00 / CZ145T34WK25A
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T632209
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 9.2 / 4.6
    • Eff 100%: 86.5 / 83.8

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150028 593 NOK
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150039 164 NOK
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300048 503 NOK
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150040 283 NOK
LEESON 141274.00 C213T34WK8A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300059 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpemotor 50-60 Hertz
31 311 NOK / enhet