GARLAND MFG Vektet Rawhide Mallets


filtre
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
11008
1.5 "3"81 326 NOK
A
11007
1.25 "2.5 "71 187 NOK
A
11009
1.75 "3.375 "91 506 NOK
A
11010
2"3.5 "102 016 NOK
A
11011
2.75 "4.25 "113 325 NOK

Egenskaper

  • Garlands klubber i helt råskinn er konstruert av robust, langvarig vannbøffelråskinn.
  • De er egnet for bruk på brede slagflater i et bredt spekter av bruksområder.

Ofte Stilte Spørsmål

Når er en klubbe egnet å bruke?

En gjenstand kan bli slått med en hammer uten å bli skadet. Vanligvis sammensatt av massivt tre, gummi eller lær, er de lette. De fungerer bedre når du setter eller dytter gjenstander inntil hverandre.

Hvor mange forskjellige typer klubber finnes?

Det finnes to typer gummiklubber: de med solide gummihoder koblet til et håndtak og de med metallhoder med gummiputer på ansiktene. Disse sistnevnte versjonene inneholder vanligvis motsatte gummiputer med to forskjellige tettheter, og noen har til og med utskiftbare puter.

Hva skiller en hammer fra en hammer?

Hammeren brukes også til å slå gjenstander, omtrent som en hammer. Mallets er vanligvis laget av tre eller gummi og har bare ett hode. En hammer brukes til å slå noe mer forsiktig og unngå å knuse eller bulke overflaten. I motsetning til en metallisk hammer, er den sammensatt av mykere materiale.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?