LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RXM Modell: 132451.00Kryssreferanse: 48ZF74 / C184T34WK17A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184JM
Forsterker med full belastning12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW3.70 / 2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor89.5 / 86
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.865
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G131997.00 / C184T34WK14A, 131997.00
    • Eff 75%: 89.1
    • Peiling OPE: 6207
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081119
    • Svikling: T82103
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 13.6 / 6.8
    • Eff 100%: 88.5 / 87.5

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150028 593 NOK
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300031 311 NOK
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150039 164 NOK
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150040 283 NOK
LEESON 141274.00 C213T34WK8A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300059 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz
48 503 NOK / enhet