LEESON 141274.00 C213T34WK8A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A

LEESON 141274.00 C213T34WK8A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TCB Modell: 141274.00Kryssreferanse: 48ZF76 / C213T34WK8A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213JM
Forsterker med full belastning18.6 / 9.3
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.60 / 3.70
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor84.6 / 80.2
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)30.61
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)40.64

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6207
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6209
    • Svikling: K2132124
    • GRUPP: 2
    • S. F Forsterker: 20.4 / 10.2
    • Eff 100%: 89.5 / 88.5

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150028 593 NOK
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300031 311 NOK
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150039 164 NOK
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300048 503 NOK
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150040 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141274.00 C213T34WK8A generell motor 50-60 Hertz
59 675 NOK / enhet