Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YU46 Termostatenhet 120-277v 60 Hz | AC4DLB

DAYTON 2YU46 Termostatenhet 120-277v 60 Hz

På lager
Vare: AC4DLB Modell: 2YU46
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
1 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat
Forsterker AC25
Hz60
Materialebimetall
MonteringstypeEnhet
Fase1
Bytt TypeSPST
Temp. Område45 til 95 grader F
Spenning120-277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9032100060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMonteringstypeBytt TypeTemp. OmrådePris
DAYTON 2YU89 Termostatvegg 120-277v 60 Hz | AC4DLW 2YU8922WallDPST45 til 75 grader F462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU46 Termostatenhet 120-277v 60 Hz
1 450 NOK / enhet