Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ULH5 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR 1ULH5 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D

På lager
Vare: AB3NRV Modell: 1ULH5
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart pneumatisk hjul m/ brems
BremsetypeOver-the-Wheel Strap
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3"
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering300 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringstype15
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde10 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4-5 / 8 "
Dekktykkelse2"
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter9"
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.27
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULG8 Svingbart pneumatisk hjul med brems 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8KnobbeteTotal-Lock0 til 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5VP73 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SawtoothOver-the-Wheel Strap-9"3"295 lb.A11 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH5 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D
481NOK / enhet