GODKJENT LEVERANDØR 1ULG8 Svingbart pneumatisk hjul med brems 2 W 6 D | AB3NRN

APPROVED VENDOR 1ULG8 Svingbart pneumatisk hjul med brems 2 W 6 D

Vare: AB3NRN Modell: 1ULG8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart pneumatisk hjul m/ brems
BremsetypeTotal-Lock
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-1 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringstype15
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.19 "
plate TypeB
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse7 / 8 "
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH5 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SawtoothOver-the-Wheel Strap300 til 999 lb.9"3"300 lb.1510 "481NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5VP73 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SawtoothOver-the-Wheel Strap-9"3"295 lb.A11 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG8 Svingbart pneumatisk hjul med brems 2 W 6 D