APPROVED VENDOR Svingbart pneumatisk hjul m/ brems


filtre
Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Navmateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-5 / 8 "x 3" , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Utvendig bolthullavstand: 3 "x 3-5 / 8" , Platestørrelse: 4 "x 4-1 / 2" , Ply: 4 , Raceway: Dobbel ball , Hjullager: Ball
StilModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris (eks. mva)
A
1ULG8
KnobbeteTotal-Lock0 til 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B
1ULH5
SawtoothOver-the-Wheel Strap300 til 999 lb.9"3"300 lb.1510 "481NOK
C
5VP73
SawtoothOver-the-Wheel Strap-9"3"295 lb.A11 "936NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?