Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5VP73 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D | AE6WYP

APPROVED VENDOR 5VP73 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D

På lager
Vare: AE6WYP Modell: 5VP73
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
936NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart pneumatisk hjul m/ brems
BremsetypeOver-the-Wheel Strap
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-1 / 2 "
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering295 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeA
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde11 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4-5 / 8 "
Dekktykkelse2"
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter9"
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULG8 Svingbart pneumatisk hjul med brems 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8KnobbeteTotal-Lock0 til 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH5 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SawtoothOver-the-Wheel Strap300 til 999 lb.9"3"300 lb.1510 "481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5VP73 Svingbart pneumatisk hjul med brems 3 W 9 D
936NOK / enhet