Enerpac RCH306 hydraulisk sylinder er et allsidig verktøy designet for å løfte og senke tunge laster og påføre trekk- og skyvekrefter med letthet ved hjelp av en hydraulisk pumpe. Den finner anvendelser i ulike bransjer som offshore, marine, ingeniørvitenskap, romfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og matproduksjon.
Egenskaper:
- Enerpac RCH306 hydraulisk sylinder har et hult stempeldesign som tillater skyve- og trekkkrefter.
- Den har kragegjenger for å sikre jevn feste og et nikkelbelagt flytende senterrør for å øke produktets levetid.
- Denne hydrauliske sylinderen har en enkeltvirkende fjærretur for å forbedre tilbaketrekkingshastigheten.
- Den har videre en stålkropp med bakt emaljefinish for å gi holdbarhet og motstand mot korrosjon.
- Denne Enerpac hydrauliske sylinderen kommer med en CR400 kobling for bruk på alle Enerpac sylindre og pumper.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac HC9206C slange: Den er designet for å fungere sømløst med Enerpac lav hydraulikksylinder. Med en lengde på 6 fot og en 0.25-tommers indre diameter for å gi den nødvendige hydrauliske væskeoverføringskapasiteten for effektiv drift av sylinderen i ulike bruksområder.
- Enerpac HP3015 gjenget hul sal: Den gir en gjenget tilkobling og hul overflate for sikker feste til sylinderen under løfte- og senkeoperasjoner.
- Enerpac GA45GC måleradapter: Den muliggjør enkel tilkobling av trykkmålere, noe som muliggjør presis overvåking av hydraulisk trykk under drift.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Enerpac RCH306 hydraulikksylinder?
A. Regelmessig vedlikehold for Enerpac RCH306 sylinder inkluderer å inspisere den for tegn på slitasje eller skade, sikre riktig smøring av bevegelige deler og holde sylinderen ren og fri for forurensninger.
Sp. Kan Enerpac RCH306 hydraulisk sylinder brukes i vertikale løfteapplikasjoner?
A. Ja, denne hydrauliske sylinderen kan brukes til vertikale løfteapplikasjoner. Det er imidlertid viktig å vurdere sylinderens vektkapasitet og slaglengde for å sikre sikker og effektiv drift.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Enerpac RCH-306 hule stempel hydraulikksylinderen?
A.
- Inspiser sylinderen for skade eller lekkasjer før hver bruk.
- Sørg for at operatører bruker passende PPE, inkludert vernebriller og hansker.
- Velg en kompatibel hydraulikkpumpe når det gjelder trykk og strømningshastighet.
- Plasser og støtt lasten sikkert før du påfører press.
- Monter sylinderen sikkert i henhold til produsentens retningslinjer.
- Hold deg innenfor nominelle trykk- og lastekapasitetsgrenser under drift.
- Overvåk for lekkasjer av hydraulikkvæske, og adresser dem umiddelbart.
- Tøm ut luft fra hydraulikksystemet før bruk for å sikre riktig drift.
- Hold sikker avstand fra lasten under drift.
- Bruk begge hender og et fast grep om pumpekontrollene for presis drift.
- Vær kjent med prosedyrer for nødavstengning for sikkerhet.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Enerpac RCH-306 hydraulisk sylinder med hulstempel?
A. Viktige faktorer inkluderer brukskrav, driftstrykk, lastekapasitet, slaglengde, monteringsalternativer, væskekompatibilitet, miljøforhold, sikkerhetsfunksjoner, driftssyklus og vedlikehold.