COXREELS XTM-serie fjærdrevne slangetrommler


Coxreels XTM-serien fjærdrevne slangetrommeler er egnet for drivstofflevering og kjemisk væskeoverføring i produksjonsanlegg og gruvedrift, konstruksjon og jernbanedrift.

filtre
Total høyde: 26.13 " , Total lengde: 24.06 "
StilModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Samlet breddePris (eks. mva)
A
XTM-LP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "14 098 NOK
A
XTM-MP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "17 372 NOK
A
XTM-MP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "16 023 NOK
A
XTM-LP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "13 991 NOK
A
XTM-MPL-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "14 633 NOK
A
XTM-MPL-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "12 962 NOK
A
XTM-MP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "18 735 NOK
A
XTM-MPL-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "13 296 NOK
A
XTM-MP-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "17 239 NOK
A
XTM-MP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "16 704 NOK
A
XTM-MP-450
10 x 15 "50 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "15 501 NOK
A
XTM-MP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "15 034 NOK
A
XTM-MP-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "22 798 NOK
A
XTM-LP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "14 994 NOK
A
XTM-LP-550
10 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "13 483 NOK
A
XTM-MPL-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "13 577 NOK
A
XTM-LP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "14 833 NOK
A
XTM-HP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "17 546 NOK
A
XTM-HP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "15 501 NOK
A
XTM-HPL-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "13 911 NOK
A
XTM-MP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "21 996 NOK
A
XTM-LP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "18 775 NOK
A
XTM-LP-575
12.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "16 731 NOK
A
XTM-MPL-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "13 483 NOK

Egenskaper

  • Disse slangetrommelene har nikkelbelagt stålkonstruksjon med henholdsvis en 90-graders, fullstrøms NPT-svivel for, korrosjonsbestandighet og tetningsvedlikehold og rask slangeinstallasjon.
  • De har en låsemekanisme som kan monteres i flere posisjoner for å sikre slanger i ønsket lengde.
  • Disse fjærdrevne slangetrommelene har en helsveiset boksramme for å gi sikkerhet.
  • De er integrert med rustfrie stålruller for jevn drift og korrosjonsbestandighet.
  • Disse slangetrommelene kommer med ribbede skiver og rullede kanter for å gi sikkerhet og styrke.
  • De har en 1-tommers solid stålaksel og doble smurte presisjonslagre for stabil og jevn rotasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er maksimumstemperaturen til disse slangetrommelene?

Coxreels XTM-serien fjærdrevne slangetrommeler har en maksimal temperaturklassifisering på 250 grader F.

Hva er det maksimale trykket som disse XTM-seriens slangetromler kan håndtere?

Disse slangetrommelene kan håndtere trykk opp til 4000 psi.

Har fjærdrevne slangetromler en låsemekanisme?

Disse slangetrommelene har en låsende skralle og sperremekanisme for å sikre slangen på plass etter at den har blitt forlenget til ønsket lengde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?