COXREELS XTM-MP-450 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUV

COXREELS XTM-MP-450 fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3KUV Modell: XTM-MP-450

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse10 x 15 "
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press2500 psi
Monteringsstørrelse8.91 x 10 "
Utenfor Dia.13 / 16 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24.06 "
Samlet bredde10.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Samlet breddePris
COXREELS XTM-LP-3100 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3KUM XTM-LP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "14 994 NOK
COXREELS XTM-LP-375 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3KUN XTM-LP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "14 098 NOK
COXREELS XTM-LP-4100 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3KUP XTM-LP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "14 833 NOK
COXREELS XTM-LP-475 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3KUQ XTM-LP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "13 991 NOK
COXREELS XTM-LP-550 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3KUR XTM-LP-55010 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "13 483 NOK
COXREELS XTM-LP-575 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUT XTM-LP-57512.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "16 731 NOK
COXREELS XTM-LP-650 Fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUU XTM-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "18 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS XTM-MP-450 fjærdrevet slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde
15 501 NOK / enhet