Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RCH-123 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, enkel port | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, enkel port

På lager
Vare: AC9UKF Modell: RCH-123Kryssref: 3KD54
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
19 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2"
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16 "-18 UNC
Base til Advance Port0.98 "
Kapasitet12 tonn.
Senterhull Dia.0.77 "
Kollapset høyde7.25 "
Krage trådlengde1.19 "
Krage trådstørrelse2 3/4 "-16
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.76 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde10.25 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt13.8 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang8.29 cu. i.
Utenfor Dia.2.75 "
Stempel Dia.1.38 "
StempeltypeHul
Stroke3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RCH123 enkeltvirkende, hul stempel hydraulisk sylinder er egnet for å løfte tung last, skyve eller trekke gjenstander og gi kontrollert kraft. Den finner anvendelse i konstruksjon, vedlikehold og produksjonsoppgaver.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med et hult stempeldesign, som lar det generere både skyve- og trekkkrefter for økt allsidighet i ulike bruksområder.
  • Denne enheten er designet med en enkeltvirkende fjærretursylinder for pålitelig og effektiv ytelse under ulike driftsforhold.
  • Den inkluderer kragegjenger, noe som gjør monteringen enkel og enkel og rask å forenkle installasjon og bruk.
  • Denne hydrauliske sylinderen har et forniklet, flytende senterrør implementert på modeller over 20 tonn, som forlenger sylinderens levetid ved å gi økt holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.
  • Den har bakt emaljefinish som gir motstand mot korrosjon, og sikrer langvarig ytelse selv i utfordrende miljøer.
  • Denne enheten er utstyrt med CR400-koblingen for å forbedre funksjonalitet og kompatibilitet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den brukes til å lette nøyaktig trykkmåling og overvåking ved å koble trykkmålere til hydrauliske systemer eller komponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør vurderes ved bruk av en enkeltvirkende hydraulisk sylinder med hult stempel?

A.

  • Inspiser sylinderen for skader, lekkasjer eller utslitte komponenter før hver bruk.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, for å beskytte mot potensielle farer.
  • Vær forsiktig med klempunkter og hold kroppsdeler unna bevegelige deler under drift.
  • Unngå å overskride sylinderens nominelle kapasitet eller bruke overdreven kraft.
  • Fest og stabiliser arbeidsstykket eller lasten som løftes eller flyttes.

Q. Hva er hensikten med den enkeltvirkende fjærretur i en hydraulisk sylinder med hul stempel?

A. Den enkeltvirkende fjærretur gjør at stempelet kan trekkes tilbake til sin opprinnelige posisjon når det hydrauliske trykket slippes, noe som sikrer effektiv og pålitelig drift.

Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde denne enkeltvirkende hydrauliske sylinderen med hulstempel?

A.

  • Inspiser sylinderen for skader eller slitasje før rengjøring.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) under rengjøringsprosessen.
  • Rengjør de utvendige overflatene med en klut eller mildt rengjøringsmiddel.
  • Skyll sylinderen med rent vann for å fjerne eventuelle rester.
  • Sørg for at sylinderen er helt tørr før du fortsetter.
  • Påfør hydraulikksylinderolje eller smøremiddel på de utsatte delene.
  • Skift pakninger etter behov for å opprettholde sylinderens levetid.

Produktvarianter

ProduktModellSylinderboringBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeSylinder Effektivt Area AdvanceMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RCH120 Enkeltvirkende hydraulisk ram, stålkropp, 12 tonn, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 kvm.13.8 kort tonn.0.86 cu. i.2.75 "3/4"-16 FN14 270 NOK
ENERPAC RCH1003 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 100 tonn, 3 tommers slaglengde | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 kvm.103.1 kort tonn.61.88 cu. i.8.38 "4"-16 FN131 071 NOK
ENERPAC RCH-206 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 23.6 tonn | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 kvm.23.6 kort tonn.28.67 cu. i.3.88 "1 9/16"-16 FN33 942 NOK
ENERPAC RCH-306 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 6.13 tommers slag | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 kvm.36.1 kort tonn.44.23 cu. i.4.5 "11 3/16"-16 FN42 257 NOK
ENERPAC RCH-603 Hydraulisk sylinder med hul stempel, enkeltvirkende, stål | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort tonn.38.2 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN52 521 NOK
ENERPAC RCH-606 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 60 tonn | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort tonn.76.41 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN70 500 NOK
ENERPAC RCH-121 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 13.8 tonn | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 kvm.13.8 kort tonn.4.49 cu. i.2.75 "-15 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RCH-123 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, enkel port
19 441 NOK / enhet