Enerpac RCH-603 enkeltvirkende hydraulikksylinder brukes til å løfte tunge laster og gi skyvekrefter mens den drives av en hydraulisk pumpe. Denne enkeltvirkende, hule stempelsylinderen har et fjærretursystem med ensrettet slag/kraft for å senke/trekke de forlengede stemplene i offshore-, marine-, ingeniør-, romfarts-, landbruks-, olje- og gass-, gruve- og mat- og produksjonsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Enerpac RCH-603 hul stempelsylinder har et stempel som kan bevege seg toveis for å håndtere både trekk- og skyvekrefter.
- Denne hydrauliske sylinderen kan løfte en maksimal last på 63.6 tonn til en maksimal slaglengde på 3 tommer.
- Denne sylinderen har en enkeltvirkende fjærretur for høyere tilbaketrekkingshastigheter under senking av last og trekkkraftapplikasjoner.
- Den er utstyrt med kragegjenger for enkel feste eller lastfeste.
- Denne sylinderen er festet med en hurtigkobling CR-400 hunnkopling for enkel tilkobling til hydraulikkslanger.
- Kroppen kan håndtere et maksimalt hydraulisk trykk på 10000 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CR400 hydraulisk kopling: Disse høystrømskoblingene festes til de hydrauliske sylindrene for tilkobling til hydraulikkledninger.
- Enerpac HP5016 Hollow Saddle: Disse gjengede hule salene brukes til å erstatte den skadede salen i denne Enerpac RCH-603-sylinderen.
- Slanger: Enerpac tilbyr hydraulikkslanger av høy kvalitet for å levere hydraulikkvæsker samtidig som systemets integritet opprettholdes.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellene mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydrauliske sylindre?
A. En enkeltvirkende hydraulisk sylinder påfører kraft bare gjennom den ene siden av stempelet. Stempelet forlenges vanligvis ved hydraulisk trykk fra pumpen og trekkes deretter tilbake ved hjelp av belastningen eller den innebygde fjæren. En dobbeltvirkende hydraulisk sylinder inneholder på den annen side to porter for å påføre kraft i to retninger for både å utvide og trekke tilbake stempelet.
Sp. Hva betyr kapasitet og slaglengde i denne Enerpac RCH-603 hydrauliske sylinderen?
A. Sylinderens kapasitet bestemmer mengden kraft som utøves av systemet, og sylinderens slag bestemmer den maksimale kraftutøvelsesavstanden fra stemplet på lasten.
Q. Hvordan lufte luft fra Enerpac hydrauliske sylindre?
A.
- Fest sylinderen og pumpen med passende slange, mens du sørger for sikre tilkoblinger.
- Plasser pumpen på et høyere nivå enn sylinderen hvis mulig.
- Luft pumpebeholderen og frem og trekk sylinderen tilbake med lite eller intet trykk.
- Hvis stempelet fungerer jevnt, har luften blødd ut av systemet. Hvis sylinderen trekker seg tilbake på en rykkete, svampaktig eller pulserende måte, fortsett å sykle på pumpen og sylinderstammen til operasjonen har blitt jevn.
Q. Hva er denne Enerpac RCH-603 hydrauliske sylinderen laget av?
A. Stålkroppen har bakt emaljefinish og et nikkelbelagt, flytende senterrør for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og økt produktlevetid.