A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: Større enn 1000 , ANSI kuttede gram: Større enn 500 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , Materiale bak: Kevlar (R) / Nitril , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Gul / Svart , Mansjett: Strikke , Kuttbestandig: Ja , Fingermateriale: Kevlar (R) / Nitril , Fingerstil: 3/4 på tommel, indeks og midt , Måler: 10g , Foringsmateriale: Kevlar (R) , Palm Materiale: Kevlar (R) / Nitril , Sømmateriale: polyester , Tommelstil: Vinge , Vekt: 0.14 lb.
Generelle hansker, gul/svart, slitasjenivå 3
Condor kuttbestandige belagte hansker beskytter arbeidere mot skader forårsaket av skarpe gjenstander og materialer. Disse hanskene har et spesialisert belegg som gir økt kuttmotstand, noe som reduserer risikoen for rifter og skrubbsår. De er egnet for metallbearbeiding, glasshåndtering og konstruksjon der skarpe verktøy eller materialer er tilstede.
Egenskaper
- De er laget med et nitrilbeleggmateriale, som gir utmerket grep og motstand mot oljer, kjemikalier og slipemidler.
- Disse hanskene har et håndflatemateriale som består av Kevlar og nitril for forbedret kuttmotstand og holdbarhet.
- De har en strikket mansjett for en tettsittende passform og ekstra komfort rundt håndleddet.
- Disse hanskene har en tommeldesign i vingestil for økt fleksibilitet og komfort for brukeren.
- De har glatt belegg for å sikre en komfortabel og slank overflate for ulike bruksområder.
- Disse hanskene har polyestersøm for å forbedre deres styrke og holdbarhet.