Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 20GZ32 Kuttbestandige hansker Gul/svart 2xl Pr | AF6RMD

CONDOR 20GZ32 Kuttbestandige hansker Gul/svart 2xl Pr

På lager
Vare: AF6RMD Modell: 20GZ32
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI SlitesyklerStørre enn 1000
ANSI kuttet gramStørre enn 500
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
BakmaterialeKevlar (R) / Nitril
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEGul / Svart
MansjettStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeKevlar (R) / Nitril
Fingerstil3/4 på tommel, indeks og midt
Måler10g
Lengde10 39 / 64 "
Liner MaterialKevlar (R)
Palm materialeKevlar (R) / Nitril
Størrelse2XL
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilVinge
Vekt0.14 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode6116105520

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 20GZ29 Kuttbestandige hansker Gul/svart M Pr | AF6RMA 20 29 GZXNUMX9.5 "M2149NOK
CONDOR 20GZ30 Kuttbestandige hansker Gul/svart L Pr | AF6RMB 20 30 GZXNUMX9 13 / 16 "L2149NOK
CONDOR 20GZ31 Kuttbestandige hansker Gul/svart Xl Pr | AF6RMC 20 31 GZXNUMX10 13 / 64 "XL2149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 20GZ32 Kuttbestandige hansker Gul/svart 2xl Pr
149NOK /pakke