TSUBAKI Roller Link A-1 Vedlegg


filtre
Pin Type: Naglet , Type: A-1 Vedlegg
StilModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris (eks. mva)
A
C2052LA1RL
0.2 "C2052L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "255NOK
B
C2050LA1RL
0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "144NOK
C
C2052ASA1RL
0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "596NOK
D
C2050A1RL
0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "99NOK
A
C2052A1RL
0.2 "C20520.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "135NOK
C
C2050ASA1RL
0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "444NOK
E
C2042LA1RL
0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "199NOK
B
C2040LA1RL
0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "138NOK
C
C2040ASA1RL
0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "373NOK
A
C2042A1RL
0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "105NOK
C
C2042ASA1RL
0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "415NOK
D
C2040A1RL
0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "79NOK
D
C2060HA1RL
0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "140NOK
B
C2060HLA1RL
0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "246NOK
F
80A1RL
0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "151NOK
G
80ASA1RL
0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "598NOK
H
80NPA1RL
0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "288NOK
I
80LA1RL
0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "389NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?