Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 80LA1RL Roller Link A-1 Vedlegg | AB4KMP 1YKP9

TSUBAKI 80LA1RL Rullelenke A-1-feste

På lager
Vare: AB4KMP Modell: 80LA1RLKryssreferanse: 1YKP9
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI Kjedestørrelse80L
Koble slutt til senterlinje0.758 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde1"
SmøringSelvsmør
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning3310 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.398 "
Pin Lengde1.398 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område14 til 302F
Strekkfasthet17,600 lb.
typenA-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 80A1RL Rulleledd A-1 Vedlegg | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "182NOK
TSUBAKI 80ASA1RL Rullekobling A-1-feste | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "692NOK
TSUBAKI 80NPA1RL Rulleforbindelse A-1 vedlegg | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "311NOK
TSUBAKI C2040A1RL Roller A-1 vedlegg | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "98NOK
TSUBAKI C2040LA1RL Rulleledd A-1 Vedlegg | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "152NOK
TSUBAKI C2040ASA1RL Rulleledd A-1-feste | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "397NOK
TSUBAKI C2042ASA1RL Rulleledd A-1-feste | AB4KTW 1YLF6 C2042ASA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80LA1RL Rullelenke A-1-feste
428NOK / enhet