ENERPAC RCH1003 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 100 tonn, 3 tommers slaglengde | AE2LZG 4YDY7

ENERPAC RCH1003 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 100 tonn, 3 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE2LZG Modell: RCH1003Kryssreferanse: 4YDY7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle7"
Base Monteringshull Gjengedybde0.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/8 "-11 UNC
Base til Advance Port1.5 "
Kapasitet100 tonn.
Senterhull Dia.3.11 "
Kollapset høyde10 "
Krage trådlengde2.38 "
Krage trådstørrelse8 3/8 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring6.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance20.63 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde13 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt103.1 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang61.88 cu. i.
Utenfor Dia.8.38 "
Stempel Dia.5"
Stempel innvendig gjengestørrelse4"-16 FN
Stempelets gjengelengde1"
StempeltypeHul
Sadeldiameter4.97 "
Sadelfremspring fra Plunger0.5 "
Stroke3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.151
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RCH1003 hul stempel hydraulisk sylinder gir både trekk- og skyvekrefter. Denne hydrauliske sylinderen brukes til å løfte tunge laster i produksjons- og bilfabrikker og ulike vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner.

Egenskaper:

  • Den leveres med et nikkelbelagt flytende senterrør for å forbedre holdbarheten og redusere slitasje, og sikre pålitelig ytelse over en lengre periode.
  • Denne sylinderen er belagt med en bakt emaljefinish, som gir økt korrosjonsmotstand og forbedrer holdbarheten.
  • Den er designet med kragegjenger for rask og enkel installasjon, som gir stabilitet under drift og forenkler effektiv kraftpåføring.
  • Denne RCH1003 hydrauliske sylinderen er utstyrt med en CR400-kobling som sikrer en sikker forbindelse mellom sylinderen og hydraulikkslanger eller annet hydraulisk utstyr, noe som fremmer pålitelig og lekkasjefri drift.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HP10016 sal: Den brukes til å gi en stabil plattform for posisjonering og løfting av tung last, og sikrer riktig stabilitet og vektfordeling.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne RCH1003 hule stempel hydraulikksylinderen brukes i både horisontal og vertikal posisjon?

A. Ja, den kan brukes i både horisontal og vertikal orientering.

Sp. Hvilke tiltak bør tas under installasjonsprosessen av en hydraulisk sylinder med hul stempel?

A.

  • Bruk egnet personlig verneutstyr (PPE), inkludert hansker, vernebriller og verneklær.
  • Sørg for at det hydrauliske utstyret er satt opp stabilt og sikkert, med tanke på faktorer som vekt, balanse og overflateforhold.
  • Følg passende lockout/tagout-prosedyrer for å forhindre utilsiktet aktivering av det hydrauliske systemet under installasjonen.
  • Ta deg tid til å lese og forstå produkthåndboken og eventuelle spesifikke sikkerhetsretningslinjer gitt av Enerpac.

Sp. Hvordan identifisere og feilsøke potensielle problemer med RCH1003 hul stempel hydraulisk sylinder?

A.

  • Utfør rutinemessige visuelle inspeksjoner for å identifisere lekkasjer, skadede tetninger eller tegn på slitasje.
  • Hvis det oppdages problemer, se produkthåndboken eller ta kontakt med Enerpac for feilsøkingstrinn og hjelp.
  • Enerpac kan tilby spesifikke instruksjoner for inspeksjon og vedlikehold av sylinderen, inkludert veiledning om reservedeler eller reparasjonstjenester om nødvendig.

Q. Hvordan vedlikeholde RCH1003 hult stempel hydraulisk sylinder?

A.

  • Utfør regelmessig rengjøring av sylinderen for å eliminere smuss, rusk eller forurensninger som kan påvirke funksjonaliteten.
  • Utfør inspeksjoner for å identifisere indikasjoner på lekkasje, skade eller uvanlig slitasje på stempelet, tetningene eller andre elementer i sylinderen.
  • Påfør smøring på de bevegelige delene av sylinderen i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Inspiser koblingene og beslagene for tetthet og sørg for at de er fri for skader eller tegn på slitasje.

Produktvarianter

ProduktModellSylinderboringBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeSylinder Effektivt Area AdvanceMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RCH120 Enkeltvirkende hydraulisk ram, stålkropp, 12 tonn, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 kvm.13.8 kort tonn.0.86 cu. i.2.75 "3/4"-16 FN13 642 NOK
ENERPAC RCH-123 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, enkel port | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 kvm.13.8 kort tonn.8.29 cu. i.2.75 "-19 668 NOK
ENERPAC RCH-206 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 23.6 tonn | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 kvm.23.6 kort tonn.28.67 cu. i.3.88 "1 9/16"-16 FN33 634 NOK
ENERPAC RCH-306 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 6.13 tommers slag | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 kvm.36.1 kort tonn.44.23 cu. i.4.5 "11 3/16"-16 FN41 461 NOK
ENERPAC RCH-603 Hydraulisk sylinder med hul stempel, enkeltvirkende, stål | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort tonn.38.2 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN48 600 NOK
ENERPAC RCH-606 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 60 tonn | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort tonn.76.41 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN69 398 NOK
ENERPAC RCH-121 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 13.8 tonn | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 kvm.13.8 kort tonn.4.49 cu. i.2.75 "-15 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RCH1003 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 100 tonn, 3 tommers slaglengde
110 994 NOK / enhet