Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN S7PP Miniature Ball Bearing, 1.375 Inch Diameter | BG2DRE

TIMKEN S7PP miniatyrkulelager, 1.375 tommers diameter

På lager
Vare: BG2DRE Modell: S7PP

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrkulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 608-2RS miniatyrkulelager, 22 mm diameter | BD6TFZ 608-2RS173NOK
RFQ
TIMKEN 608 miniatyrkulelager, 22 mm diameter | BE4QDA 608115NOK
RFQ
TIMKEN 608-2RS-C3 miniatyrkulelager, 22 mm diameter | BE8AQQ 608-2RS-C3173NOK
RFQ
TIMKEN 626-2RS miniatyrkulelager, 19 mm diameter | BE9LGZ 626-2RS325NOK
RFQ
TIMKEN 626-ZZ miniatyrkulelager, 19 mm diameter | BE9YQM 626-ZZ199NOK
RFQ
TIMKEN 608-2RZ miniatyrkulelager, 22 mm diameter | BF2NNP 608-2RZ-
RFQ
TIMKEN 604-ZZ miniatyrkulelager, 12 mm diameter | BF3EVJ 604-ZZ112NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN S7PP miniatyrkulelager, 1.375 tommers diameter
452NOK / enhet