Enerpac RCH121 enkeltvirkende, hul stempel hydraulisk sylinder er ideell for konstruksjon, produksjon og vedlikeholdsapplikasjoner. Den brukes i oppgaver som krever løfting av tung last, dytting eller trekking av gjenstander og gir kontrollert kraft.
Egenskaper:
- Denne enheten er utstyrt med et hult stempeldesign, som lar den generere både trekk- og skyvekrefter for økt allsidighet i ulike bruksområder.
- Den har bakt emaljefinish som gir økt motstand mot korrosjon, og sikrer lang levetid selv i utfordrende miljøer.
- Denne enheten har ytterligere kragegjenger, noe som gjør monteringen rask og enkel, og forenkler installasjonen.
- Den har et nikkelbelagt, flytende senterrør implementert på modeller over 20 tonn, som forlenger sylinderens levetid ved å gi økt holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.
- Denne enheten er utstyrt med AR630-koblingen som muliggjør praktisk og sikker tilkobling av den hydrauliske sylinderen, og sikrer effektiv og pålitelig drift.
- Den har en enkeltvirkende fjærretursylinder for å sikre effektiv og pålitelig ytelse.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac HC9206C slange: Denne slangen brukes til å koble til hydrauliske systemer og komponenter, noe som muliggjør overføring av væsker under trykk i ulike industrielle applikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en enkeltvirkende hydraulisk sylinder med hulstempel?
A. Viktige faktorer inkluderer nødvendig lastekapasitet, materiale og konstruksjon, driftstrykk, monteringsmuligheter og slaglengde.
Sp. Hvordan fungerer den enkeltvirkende fjærretur i en hydraulisk sylinder med hul stempel?
A. Den enkeltvirkende fjærreturmekanismen sikrer at når det hydrauliske trykket slippes, trekkes stempelet jevnt og raskt tilbake til utgangsposisjonen, noe som fremmer effektiv og pålitelig drift.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør vurderes ved bruk av en enkeltvirkende hydraulisk sylinder med hult stempel?
A.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og verneklær.
- Inspiser den hydrauliske sylinderen for tegn på skade, lekkasjer eller slitasje før hver bruk.
- Følg produsentens instruksjoner for riktig installasjon og bruk av den hydrauliske sylinderen.
- Fest eller stabiliser sylinderen sikkert for å forhindre bevegelse eller velting under drift.
- Bruk den hydrauliske sylinderen innenfor de angitte grensene for arbeidstrykk og kapasitet.
- Inspiser og vedlikehold det hydrauliske systemet regelmessig, inkludert kontroll av væskenivåer og sikring av riktige koblinger.
- Vær forsiktig med klempunkter og hold kroppsdeler unna bevegelige komponenter.
- Hold et klart og organisert arbeidsområde for å minimere risikoen for snubler eller fall.
- Overvåk det hydrauliske systemet for unormale lyder, vibrasjoner eller temperaturendringer.