Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RCH120 Enkeltvirkende hydraulisk ram, stålkropp, 12 tonn, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 Enkeltvirkende hydraulisk ram, stålkropp, 12 tonn, 10000 PSI

På lager
Vare: AC2XLJ Modell: RCH120Kryssreferanse: 2NWJ2
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
13 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2"
Base Monteringshull Gjengedybde0.35 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/16 "-18 UNC
Base til Advance Port0.38 "
Kapasitet12 tonn.
Senterhull Dia.0.77 "
Kollapset høyde2.19 "
Krage trådlengde1.19 "
Krage trådstørrelse2 3/4 "-16
koplingerAR630 kobling
Sylinderboring2.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.76 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde2.5 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt13.8 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang0.86 cu. i.
Utenfor Dia.2.75 "
Stempel Dia.1.38 "
Stempel innvendig gjengestørrelse3/4"-16 FN
Stempelets gjengelengde0.63 "
StempeltypeHul
Stroke0.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RCH120 hul stempel hydraulisk sylinder brukes i konstruksjon, produksjon og vedlikeholdsapplikasjoner for å løfte tung last, trekke eller skyve gjenstander og generere kontrollert kraft.

Egenskaper:

  • Denne enheten har ytterligere kragegjenger, noe som gjør monteringen rask og enkel, og forenkler installasjon og bruk.
  • Den tilbyr en enkeltvirkende fjærreturmekanisme for å sikre effektiv og pålitelig ytelse.
  • Denne enheten er utstyrt med et hult stempeldesign, som lar den generere både trekk- og skyvekrefter for økt allsidighet i ulike bruksområder.
  • Den har bakt emaljefinish som gir økt motstand mot korrosjon, og sikrer lang levetid selv i utfordrende miljøer.
  • Denne enheten er utstyrt med AR630-koblingen som muliggjør praktisk og sikker tilkobling av den hydrauliske sylinderen, og sikrer pålitelig og effektiv drift.
  • Den har et nikkelbelagt, flytende senterrør implementert på modeller over 20 tonn, som forlenger sylinderens levetid ved å gi økt holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en enkeltvirkende sylinder og en dobbeltvirkende sylinder?

A. En enkeltvirkende sylinder har én hydraulisk port og trenger en ekstern kraft for å bevege seg tilbake, mens en dobbeltvirkende sylinder har to hydrauliske porter og kan bevege seg i begge retninger ved å bruke væske under trykk.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne enkeltvirkende hydrauliske sylinderen med hulstempel?

A.

  • Løftekapasitet
  • Maksimalt driftstrykk
  • Slaglengde
  • Monteringsalternativer

Sp. Hvordan vedlikeholde denne enkeltvirkende hydrauliske sylinderen med hulstempel?

A.

  • Inspiser sylinderen regelmessig for tegn på skade, lekkasjer eller slitasje.
  • Rengjør sylinderen ved å tørke den av med en ren klut.

Produktvarianter

ProduktModellSylinderboringBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeSylinder Effektivt Area AdvanceMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RCH-123 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, enkel port | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 kvm.13.8 kort tonn.8.29 cu. i.2.75 "-19 668 NOK
ENERPAC RCH1003 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 100 tonn, 3 tommers slaglengde | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 kvm.103.1 kort tonn.61.88 cu. i.8.38 "4"-16 FN110 994 NOK
ENERPAC RCH-206 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 23.6 tonn | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 kvm.23.6 kort tonn.28.67 cu. i.3.88 "1 9/16"-16 FN33 634 NOK
ENERPAC RCH-306 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 6.13 tommers slag | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 kvm.36.1 kort tonn.44.23 cu. i.4.5 "11 3/16"-16 FN41 461 NOK
ENERPAC RCH-603 Hydraulisk sylinder med hul stempel, enkeltvirkende, stål | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort tonn.38.2 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN48 600 NOK
ENERPAC RCH-606 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 60 tonn | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 kvm.63.6 kort tonn.76.41 cu. i.6.25 "2 3/4"-16 FN69 398 NOK
ENERPAC RCH-121 Enkeltvirkende hult stempel hydraulisk sylinder, 13.8 tonn | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 kvm.13.8 kort tonn.4.49 cu. i.2.75 "-15 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RCH120 Enkeltvirkende hydraulisk ram, stålkropp, 12 tonn, 10000 PSI
13 642 NOK / enhet