Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: Premium , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Ledningslengde: 18 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlige steder , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: T-stat , Motortype: 3-fase , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.25 " , Temp. Kode: T3B