MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farested Motor 3-fase Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farlig beliggenhet Motor 3-faset Tefc 2 Hk T3b

På lager
Vare: AE9MPX Modell: 145TTGR16040Kryssreferanse: 6KWF6 / I514

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame145T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.2-6/3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 E, F, G
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde18 "
Lengde Mindre aksel14.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1760
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde16.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseT Stat
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)49.05
Skipets bredde (cm)28.42
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkWKabinettFrameLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farested Motor 3-fase Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Helt lukket viftekjølt143T13.75 "Base1765B85.5%13 508 NOK
MARATHON MOTORER 056T17G5313 G661 Eksplosjonssikker motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-10 233 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5308 G646 eksplosjonssikker motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Rigid-B-9 600 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5309 G647 eksplosjonssikker motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Rigid-B-9 294 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 eksplosjonssikker motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-11 596 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5315 G665 eksplosjonssikker motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-10 122 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Eksplosjonssikker motor | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-8 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farlig beliggenhet Motor 3-faset Tefc 2 Hk T3b
13 541 NOK / enhet