MARATHON MOTORER 056T17E5314 G664 eksplosjonssikker motor | AJ2MQY 39X603 / G664

MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2MQY Modell: 056T17E5314Kryssref: 39X603 / G664

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 852 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettEPNV
Frame56
Forsterker med full belastning0.43
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.19
MonteringRigid
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellkWKabinettFrameLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farested Motor 3-fase Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Helt lukket viftekjølt143T13.75 "Base1765B85.5%13 508 NOK
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farested Motor 3-fase Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Helt lukket viftekjølt145T14.25 "Base1760B86.5%13 541 NOK
MARATHON MOTORER 056T17G5313 G661 Eksplosjonssikker motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-10 233 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5308 G646 eksplosjonssikker motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Rigid-B-9 600 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5309 G647 eksplosjonssikker motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Rigid-B-9 294 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 eksplosjonssikker motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-11 596 NOK
MARATHON MOTORER 056T17E5315 G665 eksplosjonssikker motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Rigid-INGEN DESIGNKODE-10 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 Eksplosjonssikker motor
9 852 NOK / enhet