Enerpac RCH-606 hul stempelsylinder brukes til å løfte tunge laster og gi skyvekrefter mens den drives av en hydraulisk pumpe. Denne enkeltvirkende, hule stempelsylinderen tillater enveis slag/kraft for å senke/trekke de forlengede stemplene i marine, offshore, engineering, romfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og mat og produksjon.
Egenskaper:
- Enerpac RCH-606 hule stempelsylinder er laget av slitesterkt stål, som sikrer styrke og lang levetid for å tåle tunge belastninger og krevende arbeidsforhold.
- Den har et nikkelbelagt flytende senterrør for å øke produktets levetid ved å redusere slitasje og friksjon under drift.
- Denne sylinderen er enkeltvirkende, noe som betyr at den strekker seg under hydraulisk trykk og trekkes tilbake ved hjelp av en intern fjær, noe som muliggjør effektiv og kontrollert drift.
- Den er designet med kragegjenger som gjør det enkelt å feste for praktisk feste til annet utstyr eller inventar, noe som effektiviserer oppsettsprosessen.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac HP3015 gjenget hul sal: Denne gjengede hule salen brukes med denne hule sylinderen for å lette jevn lastfordeling og forhindre skade på stempelet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er det maksimale driftstrykket til denne Enerpac RCH-606 hydrauliske sylinderen?
A. Den har et maksimalt driftstrykk på 10000 PSI.
Sp. Hvilket tilbehør følger med denne Enerpac RCH-606 hule stempelsylinderen?
A. Den leveres med en hurtigkobling CR-400 hunnkobling (kobles til en CH-604 hannkobling og selges separat).
Q. Er produktet korrosjonsbestandig?
A. Den hule stempelsylinderen har bakt emaljefinish, noe som gir økt motstand mot korrosjon. Dette beskyttende belegget forlenger levetiden til sylinderen, selv i utfordrende miljøer.