IGUS 07-serien, kabelbærer åpen


filtre
Bøye radius: 1.10 "/ 28 mm , Hulromshøyde: 0.410 "/ 10.3 mm , Høyde: 0.590 "/ 15 mm , Link til Link Pitch: 0.790 "/ 20 mm , Sløyfehøyde: 2.83 "/ 72 mm , Sløyfelengde: 5.51 "/ 140 mm , Stil: Glidelås , Type: Liten
StilModellHulbreddeLengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
07-20-028-0-1
0.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm277NOK
A
07-20-028-0-3
0.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm882NOK
A
07-06-028-0-1
0.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm254NOK
A
07-06-028-0-3
0.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm794NOK
A
07-10-028-0-1
0.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm269NOK
A
07-10-028-0-3
0.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm865NOK
A
07-16-028-0-1
0.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm272NOK
A
07-16-028-0-3
0.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm898NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?