Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 07-06-028-0-3 Kabelholder Micro åpen ytre bredde .49in / 12.5mm | AE9FVW 6JHA5

IGUS 07-06-028-0-3 Kabelholder Micro Åpen ytre bredde .49in/12.5mm

På lager
Vare: AE9FVW Model: 07-06-028-0-3Kryssref: 6JHA5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius1.10 "/ 28 mm
Kavitetshøyde0.410 "/ 10.3 mm
Hulbredde0.240 "/ 6 mm
Høyde0.590 "/ 15 mm
Lengde3ft.
Link til Link Pitch0.790 "/ 20 mm
Sløyfehøyde2.83 "/ 72 mm
Sløyfelengde5.51 "/ 140 mm
Antall lenker46
Utenfor bredde0.490 "/ 12.5 mm
StilGlidelås
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHulbreddeLengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 07-06-028-0-1 Kabelholder Micro Open Ytre bredde .49in/12.5 mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm254NOK
IGUS 07-10-028-0-1 Kabelholder Micro Åpen ytre bredde .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm269NOK
IGUS 07-16-028-0-1 Kabelholder Micro Open Ytterbredde .89in/22.5 mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm272NOK
IGUS 07-20-028-0-1 Kabelholder Micro Åpen ytre bredde 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm277NOK
IGUS 07-10-028-0-3 Kabelholder Micro Åpen Ytre Bredde .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm865NOK
IGUS 07-16-028-0-3 Kabelholder Micro Åpen ytre bredde .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7 07-16-028-0-30.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm898NOK
IGUS 07-20-028-0-3 Kabelholder Micro Åpen ytre bredde 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 07-06-028-0-3 Kabelholder Micro Åpen ytre bredde .49in/12.5mm
794NOK / enhet