Enerpac CR400 hydraulisk kobling er sokkelen (hun)-enden av hurtigkoblingssettet, designet for avstengningsoperasjoner når koblet fra koblingspluggen.
Egenskaper:
- Den har stålkonstruksjon med sinkbelagt finish for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
- Denne hydrauliske hurtigkoblingen fra Enerpac har 3/8 tommers hann-NPT-gjenger i den ene enden og en FNPT-kobling i den andre enden.
- Den leveres med en støvhette for bruk på kvinnelige og mannlige koplingshalvdeler.
- Denne Enerpac CR400 hydrauliske koblingen kan betjenes ved trykk opp til 10000 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac GA45GC måleradapter: Denne adapteren brukes med denne Enerpac CR400 hydrauliske koblingen for praktisk tilkobling av trykkmålere, noe som muliggjør nøyaktig overvåking av hydraulikksystemets trykk under drift.
- Enerpac Mannlige koblinger: Disse hurtigkoblingene med lav lekkasje gir et hannkoblingspunkt for hydrauliske komponenter og slanger.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er produktet korrosjonsbestandig?
A. Ja, produktet har sinkbelagte overflate for overlegen korrosjons- og rustmotstand.
Q. Hva er hensikten med en nitriltetning i denne koplingskoblingen?
A. En nitriltetning brukes til å motstå vann, olje, naturgass, syrer, alkalier, hydrokarbonvæsker og mange andre kjemikalier for å forbedre ytelsen til en kobling.
Q. Hva er en hylsekobling?
A. Hylsekoblingen er utformet for å tillate minimalt tilbakeslag mellom akslingene og overføre dreiemoment samtidig som utstyret beskyttes mot støt, vibrasjoner og endeflytforhold.
Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til Enerpac CR400 hydraulisk kopler?
A. Denne koplingen kan brukes ved trykk på opptil 10000 PSI.
Q. Hvilken tetning brukes i denne koplingen?
A. Denne hydrauliske koblingen har en nitriltetning for utmerket rive- og slitestyrke.
Sp. Hva er den maksimale strømningskapasiteten til Enerpac CR400 hydraulisk kopler?
A. Denne koplingen har en maksimal strømningskapasitet på 35 liter per minutt.