Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC CH604 Hydraulisk kopling med høy flyt, halv hann | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 Hydraulisk kopling med høy flyt, halv hann

På lager
Vare: AE7YJG Modell: CH604Kryssreferanse: 6BU54
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
1 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kobling
AnatomyMannlig halvdel
Dimensjon A3.26 "
Dimensjon B2.87 "
Dimensjon C3/8 "NPTF
Dimensjon D1.38 "
Dimensjon E1.38 "
Dimensjon F1.25 "
Dimensjon G1"
FinishSink belagt
Maks. Strømningshastighet2500 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac CH604 høystrøms hydraulisk hurtigkoblingsslangekopling er designet for å settes inn i koplingskroppene (hunendene) for tilkobling/frakobling mellom håndpumper og hydraulikkverktøy. Den brukes på alle merkers pumper og sylindre som tillater porting og plassbehov.

Egenskaper:

  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater.
  • Denne koblingen kommer med en '2-i-1'-støvhette som brukes på mannlige og kvinnelige koblingshalvdeler.
  • Den er utstyrt med mannlige NPT-fittings for forbedret rørtetting og gassoverføring.
  • Denne hurtigkoblingen tilbyr sinkbelagte overflater for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har en nitriltetning for lekkasjesikre operasjoner og er utstyrt med en støvhette for å fjerne støv og rusk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale strømningskapasiteten til Enerpac CH604?

A. Den har en maksimal strømningskapasitet på 2500 cu inch per min.

Sp. Er Enerpac CH604 hurtigkobling egnet for korrosive miljøer?

A. Ja, denne hurtigkoblingen har stålkonstruksjon og sinkbelagt overflate som motstår slitasje under tøffe industrielle forhold.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en slangekobling?

A.

  • Sørg for at den er kompatibel med slangen når det gjelder størrelse og type.
  • Velg et par som kan håndtere det maksimale driftstrykket til systemet ditt.
  • Velg riktig tilkoblingstype for enkel installasjon og kompatibilitet.
  • Velg et par laget av slitesterke materialer som tåler applikasjonens krav.
  • Se etter ekstra sikkerhetsfunksjoner som låsemekanismer eller trykkavlastningsventiler.

Sp. Hva er den maksimale strømningshastigheten til Enerpac CH604 høystrøms hydraulisk hurtigkoblingsslange?

A. Denne hurtigkoblede slangekoblingen har en maksimal strømningshastighet på 35 liter/minutt.

Produktvarianter

ProduktModellAnatomyPris
ENERPAC C604 Hydraulisk kopling med høy flyt, komplett sett | AE7YJF 6BU53 C604Komplett sett1 936 NOK
ENERPAC CR400 Hydraulisk kopling med høy flyt, kvinnelig halv | AE7YJH 6BU55 CR400Kvinne Halv1 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC CH604 Hydraulisk kopling med høy flyt, halv hann
1 004 NOK / enhet