Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC C604 Hydraulisk kopling med høy flyt, komplett sett | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 Hydraulisk kopling med høy flyt, komplett sett

På lager
Vare: AE7YJF Modell: C604Kryssreferanse: 6BU53

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kobling
AnatomyKomplett sett
Dimensjon A3.26 "
Dimensjon B2.87 "
Dimensjon C3/8 "NPTF
Dimensjon D1.38 "
Dimensjon E1.38 "
Dimensjon F1.25 "
Dimensjon G1"
FinishSink belagt
Maks. Strømningshastighet2500 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac C604 hurtigkobling er designet for å koble til/fra hydraulikkslanger og utstyr i et rørsystem for overføring av høytrykksvæsker.

Egenskaper:

  • Denne Enerpac høyflytende hydrauliske koblingen har stålkonstruksjon med sinkfinish for korrosjonsmotstand, styrke og holdbarhet.
  • Den leveres med en 2-i-1 støvhette for bruk på mannlige og kvinnelige koplingshalvdeler for å forhindre at forurensninger kommer inn.
  • Den leveres med en hylse-låsemekanisme for ekstra beskyttelse mot utilsiktet frakobling og opererer ved et maksimalt trykk på 10000 PSI.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva skjer når koblingen kobles fra?

A. Når koblingen er frakoblet, bryter en mekanisk forbindelse mellom koblingshalvdelene, noe som resulterer i at ventilen stenger og blokkerer strømmen.

Q. Hvordan måler du en hydraulisk hurtigkobling?

A. Mens du måler den hannlige halvdelen av koblingen (utvendig gjenge), bruker du de nederste klemmene på kalibren. For måling av hunn-halvdelen av koblingen (innvendig gjenge), bruk de øverste klemmene på tykkelsen.

Produktvarianter

ProduktModellAnatomyPris
ENERPAC CH604 Hydraulisk kopling med høy flyt, halv hann | AE7YJG 6BU54 CH604Mannlig halvdel975NOK
ENERPAC CR400 Hydraulisk kopling med høy flyt, kvinnelig halv | AE7YJH 6BU55 CR400Kvinne Halv993NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC C604 Hydraulisk kopling med høy flyt, komplett sett
1 804 NOK / enhet