Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC IRT850K Infrarødt termometer (2) Aaa | AF7CXY 20VC80

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC IRT850K Infrarødt termometer (2) Aaa

På lager
Vare: AF7CXY Modell: IRT850KKryssreferanse: 20VC80
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
4 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+ /-2%
AlarmHøy lav
Batteritype(2) AAA
KalibreringssertifikatNei
DataholdAutomatisk etter at utløseren er sluppet
DataloggingNei
ViseBakbelyst LCD-skjerm
emissivitetJusterbar 0.10 til 1.00
Fokuspunktstørrelse og avstand50:1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
LasersightingDobbel laser
MinneMin / Maks / Gj.sn. / Dif
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
oppløsning0.1 grader F / 0.1 grader C
ResponstidMindre enn 1 sek.
Spektral respons8 til 14 uM
Temp. Område-76 grader til 2732 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)33.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode9025198080

Produktdetaljer:

    • Alarmindikasjon (hørbar / visuell)
    • Spesielle funksjoner: Målelåsmodus, Viser Min/Maks/Gj.sn./Dif sesjonsverdier, Hvit LED-lommelykt, Automatisk avslåing, Grader C/F og Lasere På/Av-knapper, Batteriladeindikator, Stativfeste, CE-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellPris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC TS05 infrarødt termometer, -40 til 1076 grader, fast 0.95, enkelt prikk | CJ2PQF 53CJ25 TS051 022 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC IRT850K Infrarødt termometer (2) Aaa
4 709 NOK / enhet