Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 9523 Ir-termometer -49 Til 752f | AA6LJP 14F320

TAYLOR 9523 Ir-termometer -49 Til 752f

På lager
Vare: AA6LJP Modell: 9523Kryssreferanse: 14F320
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
1 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+/-2 grader F/ +/-1 grader C
Batteritype(2) AAA
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 6"
LasersightingEnkelt prikk
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C
oppløsning0.1 grader F / 0.1 grader C
Responstid0.5 sek.
Temp. Område-49 grader til 752 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sikker, berøringsfri infrarød termometer måler overflatetemperaturer, skanne-, hold- og automatisk av-funksjoner, F-grader /C-grader kan velges

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris
TAYLOR 9527 Ir termometer -67 - 428f LCD-skjerm | AG4YMT 35HV21 9527+ / - 0.10%CR2032-5 grader til 156 grader F500 msek.-67 grader til 428 grader885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 9523 Ir-termometer -49 Til 752f
1 120 NOK / enhet