HAM-LET 316 Kuleventil i rustfritt stål, rør x rør


Ham-Let 316 inline kuleventiler i rustfritt stål brukes til å kontrollere strømmen av høytrykksvæsker og gasser med minimalt trykkfall. De brukes i olje og gass, kjemisk prosessering og farmasøytisk industri.

filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Rør x Rør , Havn: standard , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellTube SizeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
H-700-SS-L-1-T-LD
1"Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F6 231 NOK
B
H-6800-SS-L-1/2-CSS
1 / 2 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F7 998 NOK
C
H-700-SS-L-1/2-BH
1 / 2 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F3 164 NOK
A
H-700-SS-L-1/2-T-LD
1 / 2 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 173 NOK
C
H-700-SS-L-1/4-BH
1 / 4 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 311 NOK
B
H-6800-SS-L-1/4-CSS
1 / 4 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F3 493 NOK
A
H-700-SS-L-1/4-T-LD
1 / 4 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F1 723 NOK
D
H-1200-SS-L-1/8
1 / 8 "nylonVeksle300 psi WOG-FKMPTFE-40 grader til 400 grader F2 674 NOK
B
H-6800-SS-L-1/8-RCSS
1 / 8 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F3 003 NOK
A
H-700-SS-L-3/4-T-LD
3 / 4 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F3 716 NOK
B
H-6800-SS-L-3/8-ICSS
3 / 8 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F4 779 NOK
A
H-700-SS-L-3/8-T-LD
3 / 8 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 453 NOK
C
H-700-SS-L-3/8-BH
3 / 8 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 608 NOK

Egenskaper

  • Ham-Let 316 inline kuleventiler i rustfritt stål gir strukturell stivhet og korrosjonsmotstand.
  • De har en inline-design som muliggjør enkel installasjon i rørledningssystemer.
  • Disse Ham-Let-ventilene er tilgjengelige i butterfly- / vippe- / låsespakhåndtak.
  • De kan brukes ved temperaturer fra -20 til 400 grader F.
  • Disse inline-ventilene har Let-Lok-koblinger for et tett grep.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG
  • CE
  • ASTM
  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en kuleventil og en sommerfuglventil?

En kuleventil kan ha flere porter enn to, mens en sommerfuglventil bare kan ha to porter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?