Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 3/8 tommer | AD3KNL 3ZVR9

HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 3/8 tommer

På lager
Vare: AD3KNL Modell: H-700-SS-L-3/8-BHKryssreferanse: 3ZVR9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeRør x Rør
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeSommerfugl
Maks. Press2000 psi WOG
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481803070
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 1/4 tommer | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 000 NOK
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 3/8 tommer | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 848 NOK
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 1/2 tommer | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 265 NOK
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 3/4 tommer | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F4 020 NOK
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 1 tommer | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F6 741 NOK
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 1/4 tommer | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1/4-BH1 / 4 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 683 NOK
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-BH Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 1/2 tommer | AD3KNM 3ZVT1 H-700-SS-L-1/2-BH1 / 2 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F3 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 3/8 tommer
3 028 NOK / enhet